text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourche coudé 3114 19 19 MM


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, No. 3114 = Livraison sans potence, No. DS 3114 = Livraison avec potence 26 D, No. DS 3114 = fourni avec goupille rotative 26 D

Numéro d'article G2478.190.001
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 200
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 200
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7
Largeur de tête, petit format (mm) 37
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Modèle de clé à angle droit Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 235
Code Douanier
Type Spanner

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, No. 3114 = Livraison sans potence, No. DS 3114 = Livraison avec potence 26 D, No. DS 3114 = fourni avec goupille rotative 26 D

Numéros d'articles

Numéro d'article G2478.190.001
EAN 4010886667040
UBB 203120574728
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6670480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.