Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
Q1109.100.002
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
Optima Fraise lime carbure 6,3X12,7X3 CYL.
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Q1109.100.002
Forme de la tête
Cylindre
Diamètre d'arbre (mm)
3
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
12.7
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Diamètre d'arbre (mm)
3
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
12.7
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6.3
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Optima
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
Q1109.100.002
EAN
8595129322222
UBB
500613426013
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
A0613S03