M6
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Automobile
Colliers de serrage
Colliers de serrage largeur 9mm
43205
43205.016.025
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
NORMA Collier de serrage Torro, largeur de bande 9 mm Acier inoxydable (Inox) 1.4016 16-25mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Norma
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4016
Poids par pièce (g)
13.6
Info
Bande et capot: acier inox 1.4016 (AISI 430) vis en acier zingué.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
Norma
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4016
Poids par pièce (g)
13.6
Info
Bande et capot: acier inox 1.4016 (AISI 430) vis en acier zingué.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Plage de serrage (mm)
16-27
Tightening torque approx. range (Nm)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
43205.016.025
EAN
8715493232952
UBB
950553099009
UNSPSC
31162906