Matériel & systèmes
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
Accessoires d'architecture et accastillage
Crochets & manilles
Mousqueton
54138
54138.060.060
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
Mousqueton avec vis de sécurité Acier inoxydable (Inox) A4 6X60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
28.78
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
60 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
28.78
Code Douanier
Voir
Dimensions
B
30
≈ Effort de rupture en N
2720
C
8.5
L (mm)
60
ø
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54138.060.060
EAN
4043377307484
UBB
500618006992
UNSPSC
31162602
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires