Matériel & systèmes
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
Accessoires d'architecture et accastillage
Crochets & manilles
Mousqueton asymétrique
54132
54132.110.120
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
Mousqueton asymétrique à oeil avec vis de sécurité Acier inoxydable (Inox) A4 11X120MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
206.4
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
120 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
206.4
Code Douanier
Voir
Dimensions
B
70
≈ Effort de rupture en N
12600
C
21.5
D
18
L (mm)
120
ø
11
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54132.110.120
EAN
4043377307392
UBB
500618006166
UNSPSC
31162602
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires