HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pitons & crochets
Mousquetons
16733
16733.050.050
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
Mousqueton Acier inoxydable (Inox) A4 5X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
15.6
Info
Ne pas utiliser pour des travaux de levage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
5 mm
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
15.6
Info
Ne pas utiliser pour des travaux de levage.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1 (min.)
8
d2 (min.)
15
d3
5
D (mm)
5
f (min.)
4
L (mm)
50
m (min.)
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
16733.050.050
EAN
8715492593252
UBB
950465020929
UNSPSC
53141506