text.skipToContent text.skipToNavigation

CAMAPREN 720 TAILLE09/100 PR


Numéro d'article 72009KCL
Couleur Noir
Modèle Gants
Isolé Non
Épaisseur (mm) 0.65
Classe de qualité Autre
Revêtement Revêtu au niveau des mains
Matériau Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Gants
Isolé Non
Épaisseur (mm) 0.65
Classe de qualité Autre
Revêtement Revêtu au niveau des mains
Matériau Autre
Type de fermeture Recouvrir
Type de conditionnement Par paire
Longueur de finition Oui
Mit revêtement antidérapant Oui
Finition de la surface Autre
Taille de gant 9
Protection contre les risques mécaniques Oui
Protection contre les produits chimiques Oui
Protection contre les microorganismes Oui
Protection contre la chaleur et le feu Non
Protection contre le froid Non
Protection contre la contamination radioactive Non
Protection contre les rayonnements ionisants Non
Fourré Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Type de manchette Manchette jusqu’au poignet
Marque Kcl
Poids par pièce (g) 127
Code Douanier 40151900
Model Camapren
Type Chemical Protective Gloves

Numéros d'articles

Numéro d'article 72009KCL
EAN 4008198772095
UBB 500620262864
UNSPSC 46181504
N° Article du fabricant 072009141E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.