Rivets de structure
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
Rivets
Rivets de structure
34500
34500.064.016
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
MONOBOLT Rivet aveugle de structure à tête plate, ouvert 6,4X15,87MM (b)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Marque
POP Avdel
Plage de serrage (max.)
15.87
Forme de tête
Tête cylindrique
Matériau corps/mandrin
Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Poids par pièce (g)
10.52
Code Douanier
8308200090
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Marque
POP Avdel
Plage de serrage (max.)
15.87
Forme de tête
Tête cylindrique
Matériau corps/mandrin
Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Poids par pièce (g)
10.52
Code Douanier
8308200090
Dimensions
B (max.)
13.4
D1 (max.)
2.9
Epaisseur de serrage
2.03-15.87
Trou ø
6.6
M
33
Résistance au cisaillement typique (kN)
13.2
T (min.)
16.4
Résistance à la traction typique (kN)
10.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34500.064.016
EAN
8717077782983
UBB
500682639413
UNSPSC
31162400
N° Article du fabricant
02711-00824