Outils sans fil
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
4Z856512
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
MILWAUKEE Scies circulaires FCSG66-0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4Z856512
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
5.6
Profondeur de coupe (90°) (mm)
66
Profondeur de coupe (45°) (mm)
48
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
56
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
5.6
Profondeur de coupe (90°) (mm)
66
Profondeur de coupe (45°) (mm)
48
Diamètre de la lame de scie (mm)
190
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
56
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5800
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Milwaukee
Code Douanier
Voir
Model
M18 FCSG66-0
Type
Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z856512
EAN
4058546325596
UBB
500718080137
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933472163