Visseuses à chocs
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
8D203645
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
Milwaukee Sans fil Cle à chocs M12 CID-202C
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
La description
Moteur sans charbon POWERSTATE™: puissance x2, autonomie x2, durée de vie x3. Protection REDLINK PLUS™ contre les surcharges et permettant une augmentation des performances de l'outil. Le système DRIVE CONTROL™ numérique Milwaukee© permet à l'utilisateur de choisir entre deux réglages de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence d'application. Mode 1: pour la précision : 0 à 1200tr/min, couple 19nm, frappe 0 à 2700cps/min. Mode 2: puissance et vitesse pour les vis autoforeuses : 0 à 2650tr/min, couple de 135nm, frappe de 0 à 3550cps/min. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie multipliée par 2 et une résistance aux températures extrêmes. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Pourte-outil six pans creux 1/4″. automatique. Indicateur de charge. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©. Éclairage LED
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D203645
EAN
4002395000890
UBB
500513650597
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4933440405