Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
9F313515
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
Ponceuse à béton EBS 120.1 125 mm 10 000 min-¹ 1 400 W EIBENSTOCK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9F313515
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
3.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
10000 - 10000
Marque
Eibenstock
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
3.5
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
10000 - 10000
Marque
Eibenstock
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F313515
EAN
4026851016058
UBB
500583794184
UNSPSC
27112704
N° Article du fabricant
4000897040