Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
4R207205
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
Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M18 FDD2-0X (sans batterie/chargeur)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4R207205
Tension nominale (V)
18
Longueur (m)
175
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
89
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
89
Couple de rotation max. (Nm)
135
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur (m)
175
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
89
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
89
Couple de rotation max. (Nm)
135
État des accus
Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
89
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 550
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 2000
Nombre d'accus fournis
0
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R207205
EAN
4058546222116
UBB
500692021388
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933464266