text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 8 mm L. 94 mm noir


Numéro d'article 9M214757
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 94
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 3.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 94
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 3.5
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, grand format (mm) 19
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M214757
EAN 4054773022642
UBB 500583925101
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S4000823238
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.