Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
9T163165
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
Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M12 BDDX-202X
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
9T163165
Tension nominale (V)
12
Longueur (m)
153
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
1 - 10
Couple de rotation max. (Nm)
32
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Longueur (m)
153
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
1 - 10
Couple de rotation max. (Nm)
32
État des accus
Lithium-ions
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 1500
Nombre d'accus fournis
2
Marque
Milwaukee
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
4 en 1 : la nouvelle perceuse - visseuse Milwaukee® est le nouveau concept de la polyvalence intelligente. Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : Tête mandrin autoserrant 10mm, Tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°, Tête déportée tout métal orientable sur 360°, Embout de vissage directement dans la broche de la perceuse. Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité sans pareil. Moteur puissant 32 Nm et 2 vitesses : 1er couple élevé et les vissages importants, 2ème pour les perçages jusqu'au diam. 22mm dans le bois ou diam. 10mm dans les métaux. REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée. Transmission planétaire tout métal pour la robustesse. Lumière LED pour éclairage de l'espace de travail
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T163165
EAN
4002395005956
UBB
500513646645
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4933447136
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande