Jauges de profondeur
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Outils de précision
Jauges de profondeur
4W674010
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
Micromètre DIN 863/1 75-100 mm D. de la broche 6,5 mm HELIOS PREISSER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4W674010
Plage de mesure (mm)
75 - 100
Graduation métrique
Oui
Type de régulateur de force de mesure
Autre
Pas de la broche/vis (mm)
0.5
Diamètre de broche (mm)
6.5
Marque
Helios preisser
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Plage de mesure (mm)
75 - 100
Graduation métrique
Oui
Type de régulateur de force de mesure
Autre
Pas de la broche/vis (mm)
0.5
Diamètre de broche (mm)
6.5
Marque
Helios preisser
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W674010
EAN
4029713281502
UBB
500582244991
UNSPSC
81141503
N° Article du fabricant
0806524