Produits enduits
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
Produits enduits
5F287252
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
Meule sur tige STEEL EDGE D5xH5 mm 3 mm corindon supérieur AR 100 KU PFERD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5F287252
Forme de la tête
Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min)
190900
Longueur totale (mm)
37
Diamètre de l'alésage
3
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
3
Granulation
100
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min)
190900
Longueur totale (mm)
37
Diamètre de l'alésage
3
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
3
Granulation
100
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté au verre
Non
Type de particule
Corundum
Tête de meulage
Non
Granulation selon CAMI
100
Adapté à la porcelaine
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F287252
EAN
4007220101094
UBB
500582379961
UNSPSC
49211805
N° Article du fabricant
31704270