text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D40xH40 mm 6 mm corindon supérieur AR 24 ZY PFERD


Numéro d'article 8A197212
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 16200
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 16200
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 24
Adapté à la porcelaine Non
Marque Pferd
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A197212
EAN 4007220097816
UBB 500583386460
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31138272
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.