text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D20xH20 mm 6 mm corindon supérieur AR 60 KU PFERD


Numéro d'article 3Z624092
Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 47700
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Vitesse de rotation max. (1/min) 47700
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 60
Adapté à la porcelaine Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z624092
EAN 4007220101360
UBB 500581996757
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 31708276
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.