text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige STEEL EDGE D10xH25 mm 6 mm corindon supérieur AR 80 KE PFERD


Numéro d'article 2S146748
Forme de la tête Conique, arrondi
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 80
Adapté à la porcelaine Non
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S146748
EAN 4007220102794
UBB 500581522785
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 32209278
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.