Produits enduits
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
Produits enduits
3F701154
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
Meule sur tige INOX EDGE D32xH40 mm 80 mm 6 mm corindon ordinaire AN 24 ZY PFERD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3F701154
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
20300
Longueur totale (mm)
80
Diamètre de l'alésage
6
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
6
Granulation
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min)
20300
Longueur totale (mm)
80
Diamètre de l'alésage
6
Matériau
Aluminium oxide
Mandrin (mm)
6
Granulation
24
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté au verre
Non
Type de particule
Corundum
Tête de meulage
Non
Granulation selon CAMI
24
Adapté à la porcelaine
Non
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F701154
EAN
4007220097786
UBB
500581741328
UNSPSC
49211805
N° Article du fabricant
31137612