text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule sur tige INOX EDGE D10xH20 mm 60 mm 6 mm corindon ordinaire AN 46 ZY PFERD


Numéro d'article 3Z038567
Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Vitesse de rotation max. (1/min) 95400
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 6
Matériau Aluminium oxide
Mandrin (mm) 6
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté au verre Non
Type de particule Corundum
Tête de meulage Non
Granulation selon CAMI 46
Adapté à la porcelaine Non
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z038567
EAN 4007220346884
UBB 500581963336
UNSPSC 49211805
N° Article du fabricant 31118614
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.