Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
2U193882
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
Metabo Sans fil Meuleuse WF 18 LTX 125 BODY
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2U193882
Tension nominale (V)
18
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
8000 - 8000
Avec chargeur
Non
Marque
Metabo
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
8000 - 8000
Avec chargeur
Non
Marque
Metabo
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La tête de réducteur ultra plate permet de travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°, Dimensions compactes pour éliminer rapidement scories de soudure, rouille ou vernis dans des endroits peu accessibles, par exemple dans des structures de cadre, La poignée mince réduit la fatigue lors du traitement des soudure, même dans des positions peu confortables, Moteur robuste pour une longévité élevée, Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide, Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion, Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits, Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules, Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe, Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup, Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant, Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie, Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
Numéros d'articles
Numéro d'article
2U193882
EAN
4007430287182
UBB
500658499164
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
601306840