text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Fraise à moulurer à arrondir 6X20X50MM


Numéro d'article 2B148225
Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B148225
EAN 4007430228444
UBB 500662522019
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 628368000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.