Machine outils
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
Outils filaires
Scies et découpe
Autres
3M102367
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
Metabo Crosscut & mitre saw KS 305 M
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3M102367
Largeur
600
Hauteur
600
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (m)
600
Consommation nominale (W)
2000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
600
Hauteur
600
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (m)
600
Consommation nominale (W)
2000
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3700
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
52
Ajustage de l'onglet à droite (°)
52
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
2
Largeur de coupe 90°/90° (mm)
200
Profondeur de coupe 90°/90° (mm)
80
Largeur de coupe 90°/45° (mm)
200
Profondeur de coupe 90°/45° (mm)
102
Largeur de coupe 45°/45° (mm)
130
Profondeur de coupe 45°/45° (mm)
45
Marque
Metabo
Type
KS 305 M
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3M102367
EAN
4007430299727
UBB
500658519128
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
619003000