Machine outils
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
Outils filaires
Scies et découpe
Autres
2M004459
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
Metabo Crosscut & mitre saw KGS 254 M
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2M004459
Largeur
515
Hauteur
515
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (m)
790
Consommation nominale (W)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
515
Hauteur
515
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur (m)
790
Consommation nominale (W)
1800
Diamètre de la lame de scie (mm)
254
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4500
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
47
Ajustage de l'onglet à droite (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
2
Largeur de la surface portante (mm)
340
Longueur de la surface portante (mm)
775
Largeur de coupe 90°/90° (mm)
305
Profondeur de coupe 90°/90° (mm)
92
Largeur de coupe 90°/45° (mm)
305
Profondeur de coupe 90°/45° (mm)
92
Largeur de coupe 45°/45° (mm)
205
Profondeur de coupe 45°/45° (mm)
47
Marque
Metabo
Type
KGS 254 M
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M004459
EAN
4007430247360
UBB
500658518542
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602540000