text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée ttap® DIN ≈7504 O Acier Electro zingué ST4,8X50MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 50 mm
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 4.87
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 8.9
k 2.8
L (mm) 50
L1 6.5
No. ttap 25

Normes

ISO ≈15482
DIN ≈7504-O

Numéros d'articles

Numéro d'article 30350.048.050
EAN 8715494511186
UBB 500618343262
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.