Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Visserie
Vis autoperçeuse
30305
30305.035.025
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
MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,5X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal)
Aluminium
Marque
Maxxfast
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
3.5 mm
Longueur
25 mm
Application (métal)
Aluminium
Marque
Maxxfast
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
1.46
Info
Boîtes complètes uniquement.
Code Douanier
7318141090
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
25
L1
4
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Numéros d'articles
Numéro d'article
30305.035.025
EAN
8715494502030
UBB
500618326192
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO