Vis autoperçeuse
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
Vis autoperçeuse
30300
30300.039.032
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
MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier Electro zingué ST3,9X32MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.9 mm
Longueur
32 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Dimensions
D (mm)
3.9
dk
8
k
2.6
L (mm)
32
L1
4.5
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Numéros d'articles
Numéro d'article
30300.039.032
EAN
8715494501828
UBB
500618324031
UNSPSC
31161507