text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Vis à bois universelle à tête fraisée avec ttap® Acier Electro zingué 6X80MM (54)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 80 mm
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 10.05
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
  • F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
  • Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 6.3
L (mm) 80
No. ttap 25
S 54

Numéros d'articles

Numéro d'article 30100.060.080
EAN 8715494285681
UBB 500512465989
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.