text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Vis à bois universelle à tête fraisée avec ttap® Acier Electro zingué 4,5X40MM (25)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.5 mm
Longueur 40 mm
Marque Maxxfast
Mode d'entraînement ttap®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 2.81
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
  • F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
  • Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4.5
dk 9
F 9
k 5
L (mm) 40
No. ttap 20
S 25

Numéros d'articles

Numéro d'article 30100.045.040
EAN 8715494285421
UBB 500512463331
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.