Algemeen Allen
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
Visserie
Vis à bois universelle
30000
30000.040.040
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
MAXXFAST Vis à bois universelle à tête fraisée à empreinte cruciforme Acier Electro zingué 4X40MM (25)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Maxxfast
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
4 mm
Longueur
40 mm
Marque
Maxxfast
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
2.12
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4
dk
8
F
9
k
4.5
L (mm)
40
No. empreinte cruciforme
2
S
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30000.040.040
EAN
8715494278805
UBB
500512190744
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la déclaration de performance