Vis à bois universelle
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
Visserie
Vis à bois universelle
30025
30025.060.050
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
MAXXFAST Vis à bois universelle à tête cylindrique à empreinte cruciforme Acier Electro zingué 6X50MM (35)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Maxxfast
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
6 mm
Longueur
50 mm
Marque
Maxxfast
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
7.5
Info
Boîtes complètes uniquement.
F = 9mm seulement si L ≥ 40mm.
Les diamètres 3 et 3,5 sont inadaptés pour des structures en bois, elles ne sont donc pas marquées CE.
Dimensions
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
4.9
L (mm)
50
No. empreinte cruciforme
3
S
35
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30025.060.050
EAN
8715494279611
UBB
500512454918
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la déclaration de performance