Voorraadartikelen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Accessoires plastique
Liens de fixation
Liens de fixation avec pied
30908
30908.002.028
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
MAXXFAST Pied pour lien de fixation Plastique Polyamide (nylon) Type-1-Noir28X28
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Maxxfast
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g)
1.611
Info
(1) Support nylon 19x19 mm pour les colliers de fixation jusqu'à 3,6 mm de large. Support nylon 28x28 mm pour les colliers de fixation jusqu'à 4,8 mm de large. Disponible en blanc ou noir (résistantaux UV). Adhésif haute performance pour une installation rapide et facile. Peut aussi être installé avec une vis.
(2) Cheville pour collier de fixation disponible en noir (résistant aux UV). Pour l'installer, percer un trou (diamètre: 7 mm - profondeur: 40 mm) dans la maçonnerie et introduire au marteau. Pour les colliers de fixation jusqu'à 9mm de large.
(3) Support nylon noir (résistant aux UV). Fixation par vis. Pour les colliers de fixation jusqu'à 4,8 mm de large.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
Maxxfast
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g)
1.611
Info
(1) Support nylon 19x19 mm pour les colliers de fixation jusqu'à 3,6 mm de large. Support nylon 28x28 mm pour les colliers de fixation jusqu'à 4,8 mm de large. Disponible en blanc ou noir (résistantaux UV). Adhésif haute performance pour une installation rapide et facile. Peut aussi être installé avec une vis.
(2) Cheville pour collier de fixation disponible en noir (résistant aux UV). Pour l'installer, percer un trou (diamètre: 7 mm - profondeur: 40 mm) dans la maçonnerie et introduire au marteau. Pour les colliers de fixation jusqu'à 9mm de large.
(3) Support nylon noir (résistant aux UV). Fixation par vis. Pour les colliers de fixation jusqu'à 4,8 mm de large.
Code Douanier
Voir
Dimensions
A
28
B
28
C
5
D
5.5
E
5
Size
Type-1-Bl28X28
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30908.002.028
EAN
8715494472913
UBB
500617677819
UNSPSC
39121703
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires