Résine Polyester Universelle – 300 mL (avec styrène)
Fixations fiables sur béton et maçonnerie, en intérieur comme en extérieur ! Cette résine polyester est idéale pour des ancrages solides dans le béton non fissuré, la brique pleine, la brique creuse et la thermo-argile. Conçue pour des charges moyennes sous sollicitations statiques ou quasi-statiques, elle s’utilise facilement avec des goujons de M8 à M24.
Caractéristiques :
Certifiée ETA 24/0165 pour béton non fissuré (Option 7)
Compatible avec : béton, brique creuse, brique pleine, thermo-argile
Utilisable dans trous secs, humides ou inondés
Plage de température : de -40°C à +80°C (max. long terme +50°C)
Convient aux applications intérieures et extérieures
Pour charges statiques ou quasi-statiques
Applications typiques :
Fixation de revêtements en pierre
Installation de panneaux, chaudières, auvents, étagères, climatiseurs
Fixation de mobilier urbain, garde-corps, balustrades, enseignes, façades en pierre naturelle, lampadaires, lanternes
Contenu :
Cartouche de 300 mL
Composition:
Contient du styrène