Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Produits d'ancrage
Lourd
30553
30553.060.080
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
MAXXFAST Goujon d'ancrage ThruMaxx Acier inoxydable (Inox) A4 ETA-7 6X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Maxxfast
Matière
Acier inoxydable
Approbation
ETA Option 7
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
18.05
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
6 mm
Longueur
80 mm
Marque
Maxxfast
Matière
Acier inoxydable
Approbation
ETA Option 7
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
18.05
Info
Boîtes complètes uniquement.
d
o
= Diamètre nominal du foret
s = Largeur de clé
ring ø = Diamètre de rondelle
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
h
1
= Profondeur de perçage recommandée
h(nom) = Profondeur de perçage minimale
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective
S
cr
,N = Distance entre axes caractéristiques
C
cr
,N = Distance à un bord libre caractéristique
t
fix
(max) = Longueur effective
T
inst
= Couple de serrage en Nm
N
rec
= Charge recommandée en kN
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.ETA-7
Code Douanier
Voir
Dimensions
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (nom.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
80
Nrec
3.93
Anneau ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
22
Tinst
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30553.060.080
EAN
8715494323390
UBB
500577356933
UNSPSC
31162101
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc
Télécharger la déclaration de performance