Produits d'ancrage
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
Produits d'ancrage
Lourd
30552
30552.080.075
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
MAXXFAST Goujon d'ancrage ThruFast Acier inoxydable (Inox) A2 8X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Maxxfast
Matière
Acier inoxydable
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
31.035
Info
Boîtes complètes uniquement.
d
o
= Diamètre nominal du foret
s = Largeur de clé
ring ø = Diamètre de rondelle
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
h
1
= Profondeur de perçage recommandée
h(nom) = Profondeur de perçage minimale
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective
S
cr
,N = Distance entre axes caractéristiques
C
cr
,N = Distance à un bord libre caractéristique
t
fix
(max) = Longueur effective
T
inst
= Couple de serrage en Nm
N
rec
= Charge recommandée en kN
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
8 mm
Longueur
75 mm
Marque
Maxxfast
Matière
Acier inoxydable
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
31.035
Info
Boîtes complètes uniquement.
d
o
= Diamètre nominal du foret
s = Largeur de clé
ring ø = Diamètre de rondelle
d
f
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
h
1
= Profondeur de perçage recommandée
h(nom) = Profondeur de perçage minimale
h
ef
= Profondeur d’anchrage effective
S
cr
,N = Distance entre axes caractéristiques
C
cr
,N = Distance à un bord libre caractéristique
t
fix
(max) = Longueur effective
T
inst
= Couple de serrage en Nm
N
rec
= Charge recommandée en kN
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Ccr, N
72
d-D
M8
df
9
D (mm)
8
do
8
h (nom.)
59.5
h1
65
hef
48
L (mm)
75
Nrec
5.71
Anneau ø
16
s
13
Scr, N
144
tfix(max.)
5
Tinst
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30552.080.075
EAN
8715494323239
UBB
500577355372
UNSPSC
31162101
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires