text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Goujon d'ancrage ThruFast Acier inoxydable (Inox) A2 10X150


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Marque Maxxfast
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 87.4
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • do = Diamètre nominal du foret
    • s = Largeur de clé
    • ring ø = Diamètre de rondelle
    • df = Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
    • h1 = Profondeur de perçage recommandée
    • h(nom) = Profondeur de perçage minimale
    • hef = Profondeur d’anchrage effective
    • Scr,N = Distance entre axes caractéristiques
    • Ccr,N = Distance à un bord libre caractéristique
    • tfix(max) = Longueur effective
    • Tinst = Couple de serrage en Nm
    • Nrec = Charge recommandée en kN
    • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre 10 mm
Longueur 150 mm
Marque Maxxfast
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 87.4
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • do = Diamètre nominal du foret
    • s = Largeur de clé
    • ring ø = Diamètre de rondelle
    • df = Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
    • h1 = Profondeur de perçage recommandée
    • h(nom) = Profondeur de perçage minimale
    • hef = Profondeur d’anchrage effective
    • Scr,N = Distance entre axes caractéristiques
    • Ccr,N = Distance à un bord libre caractéristique
    • tfix(max) = Longueur effective
    • Tinst = Couple de serrage en Nm
    • Nrec = Charge recommandée en kN
    • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
Code Douanier

Afmetingen

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (nom.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 150
Nrec 6.35
Anneau ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix(max.) 70
Tinst 35

Artikelnummers

Artikelnummer 30552.100.150
EAN 8715494323284
UBB 500577355869
UNSPSC 31162101

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.