text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Goujon d'ancrage Promaxx Acier Electro zingué M8X95


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Maxxfast
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 95 mm
Marque Maxxfast
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. PROMAXX
Poids par pièce (g) 35.9
Info
  • Code = Code lettre marquage
  • do = Diamètre nominal du foret
  • df = Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
  • h1 = Profondeur trou foré au et le plus bas
  • hnom = Profondeur de perçage minimale
  • hef = Profondeur d’anchrage effective
  • tfix(max) = Longueur effective
  • s = Largeur de clé
  • ring ø = Diamètre de rondelle
  • Scr,N = Distance entre axes caractéristiques
  • Ccr,N = Distance à un bord libre caractéristique
  • Smin. = Minimale distance entre axes
  • Cmin. = Minimal distance à un bord libre
  • Nrec = Charge recommandée en kN
  • Tinst = Couple de serrage en Nm
  • La charge admissible (Nrec) est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • En cas de réduction de la distance entre axes et de la distance à un bord libre, un nouveau calcul doit être réalisé à l’aide d’un manuel technique ou d'un logiciel de calcul qui sont disponibles sur demande.
  • L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, est également disponible sur demande.
Code Douanier

Dimensions

Ccr, N 72
Cmin. 75
d-D M8
df 9
do 8
h (nom.) 55
h1 60
hef 48
L (mm) 95
Nrec 3.57
Anneau ø 16
s 13
Scr, N 144
Smin. 75
tfix(max.) 29
Tinst 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 30554.080.095
EAN 8715494120395
UBB 500619770422
UNSPSC 31162101

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.