06.01.
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
Produits d'ancrage
Moyen
30577
30577.080.001
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
MAXXFAST Cheville à frapper Acier Electro zingué M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Maxxfast
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
DC-MAXX
Poids par pièce (g)
11.86
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Marque
Maxxfast
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
DC-MAXX
Poids par pièce (g)
11.86
Info
*Spécial pour perceuse diamant.
d
o
= Diamètre nominal du foret
d
w
= Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
h
1
= Profondeur trou foré au et le plus bas
h
c
= Epaisseur min. de l'élément en béton
e = Longueur filetée minimale
S
min.
= Minimale distance entre axes
C
min.
= Distance Minimale à un bord libre
N
rec
= Charge recommandée en kN
T
inst
= Couple de serrage en Nm
La charge admissible (N
rec
) est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γ
f
= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Cmin.
105
d-D
M8
do
10
dw
9
e (max.)
13
e (min.)
8
h1
33
hc
100
L (mm)
30
Nrec
2.74
Smin.
90
Tinst
11
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
30577.080.001
EAN
8715494136600
UBB
500619772576
UNSPSC
31162101