Manilles droites DIN ≈82101 A
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
Pitons & crochets
Manilles droites
Manilles droites DIN ≈82101 A
16813
16813.060.001
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
Manille droite DIN 82101 A Acier Galvanisé à chaud 6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
23.9
Info
Les manilles droites sont électro-zingués ou galvanisés à chaud et en fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Ne pas utiliser pour des travaux de levage.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
6 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
23.9
Info
Les manilles droites sont électro-zingués ou galvanisés à chaud et en fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Ne pas utiliser pour des travaux de levage.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
8
d2
5
D (mm)
6
h
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
82101-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
16813.060.001
EAN
8715492593320
UBB
950465000210
UNSPSC
31162803