text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 1U413245
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U413245
EAN 4015448726395
UBB 500581217782
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867693
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.