1O503345
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
M8 S/10 K
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1O503345
Largeur de clé (mm)
13
Profondeur min. de trou de foret (mm)
70
Longueur (m)
56
Dimension du filetage métrique
8
Diamètre d'alésage (mm)
12
Ancrage
Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm)
45
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur de clé (mm)
13
Profondeur min. de trou de foret (mm)
70
Longueur (m)
56
Dimension du filetage métrique
8
Diamètre d'alésage (mm)
12
Ancrage
Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm)
45
Épaisseur max. de serrage (mm)
10
Exécution ancre
Filetage extérieur
Marque
Fischer
Principales caractéristiques
Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Contenu du jeu
2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
d
d
= Embedment depth.
d
f
= Anchor diameter.
f
s
= Head diameter.
W
s
= Setting tool diameter.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Allowable load in kN.
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O503345
EAN
4006209909232
UBB
500636512310
UNSPSC
31161607
N° Article du fabricant
90923