Hollo-Bolt (Hexagon head)
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Système de fixation
Assemblages des constructions métalliques
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Hexagon head)
61944
61944.120.060
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
LINDAPTER Hollo-Bolt fixation pour sections creuses avec vis TH Acier zingué M12X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Lindapter
Matière
Acier
Revêtement
Zinc plated with JS500 topcoat
Poids par pièce (g)
142.93
Info
JS500 est une couche de finition qui améliore considérablement la résistance à la corrosion des pièces zinguées électrolytiques
Safe w.l.1
= Charge utile traction (5:1) (kN).
Safe w.l.2
= Charge utile monocisaillé (5:1) (kN).
Le Hollo-Bolt à tête hexagonal est simplement inséré, à travers la charpente métallique (l'extrémité du cône en premier), dans un trou prépercé. Saisissez le collier du Hollo-Bolt avec une clé plate et, à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée, serrez le boulon hexagonal au couple indiqué dans le tableau ci-dessus.
Le couple de serrage recommandé crée une charge de serrage limitée dans l'assemblage, l'assemblage peut
pas
être comparé à un assemblage boulon/écrou ordinaire.
Avant de serrer, assurez-vous que les matériaux qui doivent être assemblés se touchent.
Des informations détaillées sont disponibles sur le site web de Lindapter.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
53 mm
Marque
Lindapter
Matière
Acier
Revêtement
Zinc plated with JS500 topcoat
Poids par pièce (g)
142.93
Info
JS500 est une couche de finition qui améliore considérablement la résistance à la corrosion des pièces zinguées électrolytiques
Safe w.l.1
= Charge utile traction (5:1) (kN).
Safe w.l.2
= Charge utile monocisaillé (5:1) (kN).
Le Hollo-Bolt à tête hexagonal est simplement inséré, à travers la charpente métallique (l'extrémité du cône en premier), dans un trou prépercé. Saisissez le collier du Hollo-Bolt avec une clé plate et, à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée, serrez le boulon hexagonal au couple indiqué dans le tableau ci-dessus.
Le couple de serrage recommandé crée une charge de serrage limitée dans l'assemblage, l'assemblage peut
pas
être comparé à un assemblage boulon/écrou ordinaire.
Avant de serrer, assurez-vous que les matériaux qui doivent être assemblés se touchent.
Des informations détaillées sont disponibles sur le site web de Lindapter.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M12
d1
32
Epaisseur de serrage
3-25
H
14.5
Trou ø
20
L (mm)
53
S
19.75
s1
19
s2
30
Safe w.l.1
10.5
Safe w.l.2
15
Torque (Nm)
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
61944.120.060
EAN
8715494474696
UBB
500614481355
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
HB12-1
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande