text.skipToContent text.skipToNavigation

LINDAPTER Hollo-Bolt, hexagonale Acier Galvanisé à chaud M10X55


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lindapter
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 49 mm
Marque Lindapter
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 97
Info
  • Safe w.l.1 = Charge utile traction (5:1) (kN).
  • Safe w.l.2 = Charge utile monocisaillé (5:1) (kN).
  • Le Hollo-Bolt à tête hexagonal est simplement inséré, à travers la charpente métallique (l'extrémité du cône en premier), dans un trou prépercé. Saisissez le collier du Hollo-Bolt avec une clé plate et, à l'aide d'une clé dynamométrique calibrée, serrez le boulon hexagonal au couple indiqué dans le tableau ci-dessus.
  • Le couple de serrage recommandé crée une charge de serrage limitée dans l'assemblage, l'assemblage peut pas être comparé à un assemblage boulon/écrou ordinaire.
  • Avant de serrer, assurez-vous que les matériaux qui doivent être assemblés se touchent.
  • Des informations détaillées sont disponibles sur le site web de Lindapter.
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
d1 29
Epaisseur de serrage 3-22
H 12.5
Trou ø 18
L (mm) 49
S 17.75
s1 17
s2 24
Safe w.l.1 8.5
Safe w.l.2 10
Torque (Nm) 45

Numéros d'articles

Numéro d'article 61945.100.055
EAN 5051324005962
UBB 500614479540
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant HB10-1HDG

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.