text.skipToContent text.skipToNavigation

LINDAPTER Crapaud de fixation anti-glissement Graphite sphéroïdal Galvanisé à chaud M12


Numéro d'article
Marque Lindapter
Matière Graphite sphéroïdal
Revêtement Galvanisé à chaud
Tapez non. CF
Poids par pièce (g) 83
Info
  • Crapaud de fixation à haute résistance au glissement, s'accrochant sur les ailes des poutres, cornières et profiles.
  • Convient aux brides parallèles et coniques, inclinaison max. 8°. Peut être combiné avec les types AF et AAF lorsqu'il est utilisé avec des boulons 8.8.
  • Des informations détaillées sont disponibles sur le site web de Lindapter.
Code Douanier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Lindapter
Matière Graphite sphéroïdal
Revêtement Galvanisé à chaud
Tapez non. CF
Poids par pièce (g) 83
Info
  • Crapaud de fixation à haute résistance au glissement, s'accrochant sur les ailes des poutres, cornières et profiles.
  • Convient aux brides parallèles et coniques, inclinaison max. 8°. Peut être combiné avec les types AF et AAF lorsqu'il est utilisé avec des boulons 8.8.
  • Des informations détaillées sont disponibles sur le site web de Lindapter.
Code Douanier

Dimensions

Type M12

Numéros d'articles

Numéro d'article 61265.120.001
EAN 5051324001803
UBB 500504741348
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant CF12

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.