text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Palm Orbital Sander 150mm Pad 1/4 » PT Air Inlet 2.5mm Stroke 2.5m/s² (en anglais)


Article number RRI-6150-2NVRED
Course (mm) 2.5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 294
Marque Red Rooster
Packed per 1

Specifications

Course (mm) 2.5
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Pression de service max. (bar) 6.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 294
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 760
Code Douanier

Article numbers

Article number RRI-6150-2NVRED
EAN 8717981197088
UBB 500619075517
UNSPSC 27112708
Manufacturer article nr  RRI-6150-2NV
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.