Liens de fixation avec étiquette
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Accessoires plastique
Liens de fixation
Liens de fixation avec étiquette
43324
43324.220.048
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
Lien de fixation avec étiquette Plastique Polyamide (nylon) 6.6 220X4,8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Tapez non.
3
Poids par pièce (g)
1.66
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
220 mm
Marque
Fabory
Classe
6.6
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Tapez non.
3
Poids par pièce (g)
1.66
Info
En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c
13
d
28
L (mm)
220
Max. de la botte ø
54
Résistance à la traction en N
217
W
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
43324.220.048
EAN
8715494457422
UBB
500511960667
UNSPSC
39121703
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires