text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Lien de fixation 3.6X200 NATURAL


Numéro d'article 19802FIS
Longueur
Couleur Incolore
Modèle Crantage extérieur
Sans halogène Oui
Champ d'inscription Sans
Traitement de surface Non traité
Type de fixation Sans
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 170 mm
Couleur Incolore
Modèle Crantage extérieur
Sans halogène Oui
Champ d'inscription Sans
Traitement de surface Non traité
Type de fixation Sans
Fermeture amovible Non
Transparent Oui
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Homologation MIL Non
Homologation UL Non
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
Homologation VG Non
Largeur de bande (mm) 3.6
Fluorescente Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Poids par pièce (g) 0.98
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Numéros d'articles

Numéro d'article 19802FIS
EAN 4006209198025
UBB 500616637905
UNSPSC 39121703
N° Article du fabricant 19802
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.