text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Lien de fixation 2.5X100


Le serre câble UBN est une fixation économique en nylon de haute qualité. Pour le montage, le serre câble est simplement posé autour des éléments à fixer et la bande est tirée à travers la tête. Le serre câble est fixé de façon permanente par encliquetage de la languette dans les crans. Le serre câbles est idéal pour lier câbles électriques, tubes acier et tubes isolants en plastique.

Numéro d'article 87488FIS
Longueur
Couleur Noir
Modèle Crantage extérieur
Sans halogène Oui
Champ d'inscription Sans
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 100 mm
Couleur Noir
Modèle Crantage extérieur
Sans halogène Oui
Champ d'inscription Sans
Traitement de surface Non traité
Type de fixation Sans
Fermeture amovible Non
Transparent Non
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Homologation MIL Non
Homologation UL Non
Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
Homologation VG Non
Largeur de bande (mm) 2.5
Fluorescente Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Poids par pièce (g) 0.326
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

La description

Le serre câble UBN est une fixation économique en nylon de haute qualité. Pour le montage, le serre câble est simplement posé autour des éléments à fixer et la bande est tirée à travers la tête. Le serre câble est fixé de façon permanente par encliquetage de la languette dans les crans. Le serre câbles est idéal pour lier câbles électriques, tubes acier et tubes isolants en plastique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 87488FIS
EAN 4006209874882
UBB 500616781299
UNSPSC 39121703
N° Article du fabricant 87488
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.