text.skipToContent text.skipToNavigation

Lien de fixation 2,5X100


L'attache cäbles BN est une fixation économique en nylon haute qualité. Pour le montage, l'attache câbles est simplement posé autour des éléments à fixer et la bande est tirée à travers la tête. L'attache câble est fixé de façon permanente par encliquetage de la languette dans les crans. L'attache câbles est idéal pour lier câbles électriques, tubes acier et tubes isolants en plastique.

Numéro d'article 87478FIS
Longueur
Couleur Incolore
Modèle Crantage extérieur
Sans halogène Oui
Champ d'inscription Sans
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 100 mm
Couleur Incolore
Modèle Crantage extérieur
Sans halogène Oui
Champ d'inscription Sans
Traitement de surface Non traité
Type de fixation Sans
Épaisseur de bande (mm) 1
Fermeture amovible Non
Transparent Oui
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Homologation MIL Non
Homologation UL Non
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
Homologation VG Non
Largeur de bande (mm) 2.5
Fluorescente Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Poids par pièce (g) 0.325
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

La description

L'attache cäbles BN est une fixation économique en nylon haute qualité. Pour le montage, l'attache câbles est simplement posé autour des éléments à fixer et la bande est tirée à travers la tête. L'attache câble est fixé de façon permanente par encliquetage de la languette dans les crans. L'attache câbles est idéal pour lier câbles électriques, tubes acier et tubes isolants en plastique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 87478FIS
EAN 4006209874783
UBB 500616691779
UNSPSC 39121703
N° Article du fabricant 87478
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.